Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Lazada6 x 6
- Paso0.7500 pulg.
- Diámetro del pasador0.312
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Fuerza de ruptura33000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH 1266, F97
- Ancho sobre pasadores remachados1.7050 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288464822
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Peso2.86
- Tamaño de la cadenaBL6
- Número de catálogo del fabricanteBL666 10FT 159P M A M
- Resistencia a la tensión33000
- Ancho1.705
- Tipo de productoCadena de hojas