Motion
BL823 10FT  119P M A M

Morse (RRX)
BL823 10FT 119P M TO M

Cadena de hoja 323887 - Lazada 2 x 3 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 19000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154457
No. Fabricante BL823 10FT 119P M TO M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
BL823 10FT 119P M TO M

Cadena de hoja 323887 - Lazada 2 x 3 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 19000 lb, longitud total de 10 pies, material de acero
Artículo MI #00154457
No. Fabricante BL823 10FT 119P M TO M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL823 CADENA DEL LEAF
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.

Especificaciones

  • Lazada
    2 x 3
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    19000 lb
  • Longitud total
    10 pies
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1623, F97
  • Ancho sobre pasadores remachados
    0.9700 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288459583
  • Detalles adicionales
    Las especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
  • Peso
    2.11
  • Tamaño de la cadena
    BL8
  • Número de catálogo del fabricante
    BL823 10FT 119P M A M
  • Resistencia a la tensión
    19000
  • Ancho
    0.97
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo