Motion
BL823
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 23100 lb, material de acero
Artículo MI #00154459
No. Fabricante BL823
Precio91.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , paso de 1.0000 pulg., resistencia a la rotura de 23100 lb, material de acero
Artículo MI #00154459
No. Fabricante BL823
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
Su precio$91.24/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL823 CADENA DEL LEAF 50FT CARRETE

Especificaciones

  • Lazada
    2 x 3
  • Paso
    1.000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1600 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    23100 lb
  • Longitud total
    50 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.953 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039179883
  • Peso
    2.20 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos