Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades
- La cadena de hoja Morse está fabricada con placas de eslabones y pasadores remachados
- Disponible con certificación F97
- Disponible en paquetes o en hebras de una longitud específica, solo macho a macho
- Se vende en hebras de 10 pies
- Precio por pie
Especificaciones
- Lazada2 x 3
- Paso1.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Fuerza de ruptura26000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH 1023, F97
- Ancho sobre pasadores remachados1.1520 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288463658
- Peso3.02 lb
- Peso por pie3.02 lb
- Tipo de productoCadena de hojas