Motion
BL1034
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 48500 lb, material de acero
Artículo MI #00154499
No. Fabricante BL1034
Precio198.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 48500 lb, material de acero
Artículo MI #00154499
No. Fabricante BL1034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$198.33/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1034 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    3 x 4
  • Paso
    1.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4400 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1850 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1900 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    48500 lb
  • Longitud total
    10 pies
  • Material
    Acero
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.53 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039479594
  • Peso
    4.66 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos