Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Lazada4 x 6
- Paso1.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.437
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Fuerza de ruptura52000 lb
- Longitud total10 pies
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH2046, F97
- Ancho sobre pasadores remachados2.1260 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288463672
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Peso5.91
- Tamaño de la cadenaBL10
- Número de catálogo del fabricanteBL1046 10FT 95P M A M
- Resistencia a la tensión52000
- Ancho2.126
- Tipo de productoCadena de hojas