Motion
BL1066 x 30ft

Tsubaki (UST)
BL1066 x 30ft

Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 95200 lb, material de acero
Artículo MI #00154513
No. Fabricante BL1066 x 30ft
Precio364.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BL1066 x 30ft

Cadena de hoja - Lazada 6 x 6 , paso de 1.2500 pulg., resistencia a la rotura de 95200 lb, material de acero
Artículo MI #00154513
No. Fabricante BL1066 x 30ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.17 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1066 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    6 x 6
  • Paso
    1.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    95200 lb
  • Longitud total
    30 pies
  • Material
    Acero al carbono
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039435156
  • Peso
    7.75 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos