Motion
BL1246
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 38.10 mm, Resistencia a la rotura 302400 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #00154534
No. Fabricante BL1246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 38.10 mm, Resistencia a la rotura 302400 N, Longitud total 50 pies, Material de acero
Artículo MI #00154534
No. Fabricante BL1246
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1246 50FT BL 1246 50 FT
  • Caja de 50 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 6
  • Paso
    38.10 mm
  • Diámetro del pasador
    12.70 mm
  • Altura de la placa de enlace
    34.40 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.50 mm
  • Longitud por paso de 100
    3812 mm
  • Fuerza de ruptura
    302400 N
  • Longitud total
    50 pies
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes
    4.2 cm2
  • Ancho entre las placas exteriores
    44.8 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos