Descripción general
Descripción del fabricante
BL1434 50FT BL 1434 50 FT
- Caja de 50 pies
- Precio por pie
Especificaciones
- Lazada3 x 4
- Paso44.45 mm
- Diámetro del pasador14.27 mm
- Altura de la placa de enlace40.80 mm
- Grosor de la placa de enlace6.30 mm
- Longitud por paso de 1004445 mm
- Fuerza de ruptura287000 N
- Longitud total50 pies
- MaterialAcero
- Área de cojinetes3.6 cm2
- Ancho entre las placas exteriores32 mm
- Estándares cumplidosANSI, DIN 8152, ISO 4347
- Tipo de productoCadena de hojas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad