Motion
BL1623
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , Paso 50.80 mm, Resistencia a la rotura 289100 N, Longitud total 10 pies, Material de acero
Artículo MI #00154559
No. Fabricante BL1623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , Paso 50.80 mm, Resistencia a la rotura 289100 N, Longitud total 10 pies, Material de acero
Artículo MI #00154559
No. Fabricante BL1623
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1623 10FT BL 1623 10 FT
  • Caja de 10 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Lazada
    2 x 3
  • Paso
    50.80 mm
  • Diámetro del pasador
    17.46 mm
  • Altura de la placa de enlace
    47.90 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7 mm
  • Longitud por paso de 100
    5080 mm
  • Fuerza de ruptura
    289100 N
  • Longitud total
    10 pies
  • Material
    Acero
  • Área de cojinetes
    3.67 cm2
  • Ancho entre las placas exteriores
    21.3 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos