Motion
BL1646
Cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , paso de 2.0000 pulg.
Artículo MI #00154572
No. Fabricante BL1646
Precio555.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , paso de 2.0000 pulg.
Artículo MI #00154572
No. Fabricante BL1646
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
Precio555.54 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1646 CADENA DEL LEAF

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 6
  • Paso
    2.000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Material
    Acero al carbono
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039899064
  • Peso
    16.14 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos