Descripción general
- Precio por pie, caja de 25 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieBloque
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.19 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.325 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso502 / 1 pulg.
- UPC_NO698210753740
- Tipo de productoCadena de rodillo