Motion
B504PMR25BX  RIV

Link-Belt (RRX)
B504PMR25BX RIV

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 504 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154592
No. Fabricante B504PMR25BX RIV
Precio91.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B504PMR25BX RIV

Cadena de rodillo - Serie Block, paso de 504 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154592
No. Fabricante B504PMR25BX RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91.13/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
B504PMR25BX B504PM RIV 25 BX
  • Precio por pie, caja de 25 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Bloque
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.31 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    504 / 1 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • UPC_NO
    698210243906
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo