Motion
B505SCLSFPK  B505 SPR CON LK SF PK

Link-Belt (RRX)
B505SCLSFPK B505 SPR CON LK SF PK

Eslabón de conexión - 505 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable, acabado en metal empolvado
Artículo MI #00154600
No. Fabricante B505SCLSFPK B505 SPR CON LK SF PK
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B505SCLSFPK B505 SPR CON LK SF PK

Eslabón de conexión - 505 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable, acabado en metal empolvado
Artículo MI #00154600
No. Fabricante B505SCLSFPK B505 SPR CON LK SF PK
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
Su precio$9.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B505SCLSFPK B505 SPR CON LK SF PK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    505 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Metal en polvo
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.33 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.19 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    698210244200
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    505 / 1 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    0.67 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo