Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena506 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Recubrimiento de acabadoMetal en polvo
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.33 pulg.
- Diámetro del pasador0.19 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO698210244408
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso506 / 1 pulg.
- Proyección de clavija extendida0.8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo