C2040R 10FT

Morse (RRX)
C2040R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2040 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154620
No. Fabricante C2040R 10FT
Precio31.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2040R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2040 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154620
No. Fabricante C2040R 10FT
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
Su precio$31.79/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO RIV C-2040
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Transportador
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.6300 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.7299 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3125 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288392590
  • UPC_NO
    662288392590
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo