C2040 ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
C2040 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154628
No. Fabricante C2040 CONN LINK
Precio5.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2040 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154628
No. Fabricante C2040 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2040 ENLACE DE CONEXIÓN (CON CHAVETA)
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.76 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-347066CL-00-P
  • UPC_NO
    716647115426
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo