Motion
C2040SCLSFPK

Link-Belt (RRX)
C2040SCLSFPK

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154632
No. Fabricante C2040SCLSFPK
Precio7.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2040SCLSFPK

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154632
No. Fabricante C2040SCLSFPK
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
Precio7.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040SCLSFPK C2040 SCL SF PK A7C19

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.1600 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3100 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Proyección de clavija extendida
    0.7000 pulg.
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.03 lb
  • UPC_NO
    662327017064
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo