Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieTransportador con rodillo grande
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Grosor de la placa0.0600 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7299 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso2042 / 1 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322212
- Peso0.57 lb
- Número de Upc del fabricante662288455646
- UPC_NO662288455646
- Peso por pie0.58 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo