Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2042 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Ancho total de la cadena0.3125 pulg.
- Número de catálogo del fabricante335664
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288473930
- UPC_NO662288473930
- Peso0.07 lb
- Número de cadena y paso2042 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo