C2042  RIV

Rexnord (RRX)
C2042 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2042 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154729
No. Fabricante C2042 RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
C2042 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2042 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154729
No. Fabricante C2042 RIV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REXC2042DRR10BX REX C2042DR R 10 BX R4A1

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho total de la cadena
    0,6890 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0,6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3970 lb
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • UPC_NO
    698210752460
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos