C2042 CADENA RIV DE DELRINA

Tsubaki (UST)
C2042 DELRIN RIV CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2042 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154730
No. Fabricante C2042 DELRIN RIV CHAIN
Precio44.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2042 DELRIN RIV CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2042 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154730
No. Fabricante C2042 DELRIN RIV CHAIN
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
Precio44.59 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA TRANSPORTADORA RIV DE DELRIN C2042D

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    100 lb
  • Número de cadena
    2042D
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • UPC_NO
    097039227386
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Paso
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos