Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.59 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Peso0.53 lb
- UPC_NO662327017323
- Tipo de productoCadena de rodillo