Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador0.8900 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Resistencia a la tensión6100 lb
- Proyección de clavija extendida0.8900 pulg.
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.06 lb
- UPC_NO662327017347
- Tipo de productoCadena de rodillo