Descripción general
- Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
- La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
- Generalmente se considera no magnético.
- Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
- Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble
- Tamaño y paso de la cadena2050 / 1-1/4 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTipo 304
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.591 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Número de enlaces96/10 pies
- Altura de la placa0.591 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Ancho total de la cadena0.815 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo154 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, alta temperatura
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Peso0.59 lb
- UPC_NO097039187833
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.