C2050SS ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
C2050SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2050 / 1-1/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00154832
No. Fabricante C2050SS CONN LINK
Precio18.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2050 / 1-1/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00154832
No. Fabricante C2050SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050SS ENLACE DE CONEXIÓN INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Serie
    2050
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187840
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos