Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables - Fabricado en Ithaca, NY
- Aprobado por API (American Petroleum Inst.) e ISO 9001
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador0.7900 pulg.
- Altura de la placa0.5840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión6100 lb
- Número de cadena y paso2052 / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena2052
- Número de catálogo del fabricante
- Peso0.88 lb
- Número de Upc del fabricante662288455653
- UPC_NO662288455653
- Tipo de productoCadena de rodillo