Motion
C2052 O/L

Morse (RRX)
C2052 O/L

089018 Eslabón desplazado - 2052 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154875
No. Fabricante C2052 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2052 O/L

089018 Eslabón desplazado - 2052 / 1-1/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00154875
No. Fabricante C2052 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2052 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.8700 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    089018
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288557142
  • UPC_NO
    662288557142
  • Peso
    0.09 lb
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo