C2060HR10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
C2060HR10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154919
No. Fabricante C2060HR10BX RIV
Precio39.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2060HR10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00154919
No. Fabricante C2060HR10BX RIV
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
Su precio$39.85/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HR10BX C2060H RIV 10 BX A7A23
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.68 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0,094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.21 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.47 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • UPC_NO
    662327017682
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo