Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1-1/4 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-327043CL-00-P
- UPC_NO716647134786
- Peso0.12 lb
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo