Motion
C2060H ESLABÓN CP

Tsubaki (UST)
C2060H CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. paso, chavetado
Artículo MI #00154948
No. Fabricante C2060H CONN LINK CP
Precio9.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2060H CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg. paso, chavetado
Artículo MI #00154948
No. Fabricante C2060H CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H CONN LINK COTT.

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Serie
    2060
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181350
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos