Descripción general
Descripción del fabricante
C-2060H ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteC2060H O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288393207
- UPC_NO662288393207
- Peso0.14 lb
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad