Motion
C-2060-SS ENLACE DE CONEXIÓN INOXIDABLE

Renold
C-2060-SS STAINLESS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00155002
No. Fabricante C-2060-SS STAINLESS CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
C-2060-SS STAINLESS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00155002
No. Fabricante C-2060-SS STAINLESS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2060-SS ENLACE DE CONEXIÓN INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.8 mm
  • Diámetro del pasador
    5.95 mm
  • Ancho total de la cadena
    28.6 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    6623900289562
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos