Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieTransportador con rodillo grande
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador1.1150 pulg.
- Altura de la placa0.7000 pulg.
- Ancho total de la cadena1.1019 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Número de cadena y paso2062 / 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Peso1.46 lb
- Número de Upc del fabricante662288455660
- UPC_NO662288455660
- Tipo de productoCadena de rodillo