Motion
C2062HX10 pies RIV

Renold
C2062HX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155025
No. Fabricante C2062HX10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
C2062HX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155025
No. Fabricante C2062HX10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2062-H CADENA DE RODILLO RIV

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.495 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.701 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.128 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.126 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Peso
    1.40 lb
  • UPC_NO
    6623900289982
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos