Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2062 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador1.1150 pulg.
- Ancho total de la cadena0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante335666
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288473954
- UPC_NO662288473954
- Peso0.25 lb
- Número de cadena y paso2062 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo