Motion
C2062H O/L

Morse (RRX)
C2062H O/L

089153 Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00155052
No. Fabricante C2062H O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2062H O/L

089153 Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00155052
No. Fabricante C2062H O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2062 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión offset
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2070 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C2062H O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288557166
  • UPC_NO
    662288557166
  • Peso
    0.17 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo