Motion
C2062H ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
C2062H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00155054
No. Fabricante C2062H OFFSET LINK
Precio26.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 2062 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00155054
No. Fabricante C2062H OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062H ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Serie
    2062
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181831
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos