Motion
C2062D
Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155058
No. Fabricante C2062D
Precio59.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155058
No. Fabricante C2062D
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
Precio59.35 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA TRANSPORTADORA RIV DE DELRIN C2062D

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    231 lb
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.98 lb
  • UPC_NO
    097039227447
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos