Motion
C2062HP  RIV

Tsubaki (UST)
C2062HP RIV

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155079
No. Fabricante C2062HP RIV
Precio80.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062HP RIV

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155079
No. Fabricante C2062HP RIV
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
Su precio$80.31/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062HP CADENA DE PASADOR DE SOPORTE

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pasador hueco
  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.055 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    948 lb
  • Número de cadena
    2062
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.22 lb
  • UPC_NO
    097039183002
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Paso
    1.500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos