Motion
C2080HR10BX

Link-Belt (RRX)
C2080HR10BX

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155105
No. Fabricante C2080HR10BX
Precio58.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C2080HR10BX

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, 2 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155105
No. Fabricante C2080HR10BX
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
Su precio$58.62/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080HR10BX C2080H RIV 10 BX A7A41

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.3130 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12500 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.61 lb
  • UPC_NO
    662327018269
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo