Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieTransportador
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador1.4000 pulg.
- Ancho total de la cadena1.3779 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.75 lb
- Número de Upc del fabricante662288392637
- UPC_NO662288392637
- Tipo de productoCadena de rodillo