Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble pesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Ancho total de la cadena1.57 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-332044-010
- Peso1.65 lb
- UPC_NO716647274499
- Tipo de productoCadena de rodillo