Motion
C2080H C/L C/P S/F

Morse (RRX)
C2080H C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - Material de acero al carbono rebozado
Artículo MI #00155131
No. Fabricante C2080H C/L C/P S/F
Precio18.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2080H C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - Material de acero al carbono rebozado
Artículo MI #00155131
No. Fabricante C2080H C/L C/P S/F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C2080H C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288393030
  • UPC_NO
    662288393030
  • Peso
    0.27 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo