Motion
C2082H R/L

Morse (RRX)
C2082H R/L

335667 Eslabón de cadena con rodillo doble - 2082 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155226
No. Fabricante C2082H R/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2082H R/L

335667 Eslabón de cadena con rodillo doble - 2082 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00155226
No. Fabricante C2082H R/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C2082 ENLACE DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2082 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    2100
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C2082H R/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288473961
  • UPC_NO
    662288473961
  • Peso
    0.52 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo