Motion
C2082HP  RIV

Tsubaki (UST)
C2082HP RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2082 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155263
No. Fabricante C2082HP RIV
Precio137.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2082HP RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2082 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00155263
No. Fabricante C2082HP RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.95/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2082HP CADENA DE PASADOR DE SOPORTE

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pasador hueco
  • Tamaño y paso de la cadena
    2082 / 2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.448 pulg.
  • Altura de la placa
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.341 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1720 lb
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.98 lb
  • UPC_NO
    097039183033
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos