Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-C2100H-1R-10FT
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble pesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena1.86 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2100 / 2-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-142090-010
- Peso2.42 lb
- UPC_NO716647276585
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad