Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Ancho total de la cadena1.7196 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Número de cadena y paso2100 / 2-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso2.48 lb
- Número de Upc del fabricante662288392644
- UPC_NO662288392644
- Tipo de productoCadena de rodillo