Motion
C2100H ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
C2100H CONN LINK

Eslabón de conexión - 2100 / 2-1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00155302
No. Fabricante C2100H CONN LINK
Precio33.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2100H CONN LINK

Eslabón de conexión - 2100 / 2-1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00155302
No. Fabricante C2100H CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-C2100H-1 CT ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.86 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-342090CL-00-P
  • UPC_NO
    716647164134
  • Peso
    0.49 lb
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo