Descripción general
Descripción del fabricante
C-2100 CONN LINK
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena2.5000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteC2100H C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288393047
- UPC_NO662288393047
- Peso0.50 lb
- Número de cadena y paso2100 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad